カテゴリ

  • 自動車純正部品(59,533)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53,130)
  • バイク純正部品(36,998)
  • トラック純正部品(22,795)
  • 制御機器(22,184)
  • 農業機械(18,916)
  • メカニカル部品(16,115)
  • パソコン/周辺機器(12,681)
  • 科学研究・開発用品(8,733)
  • 切削工具(8,714)
  • ねじ・ボルト・釘(8,146)
  • 作業工具(7,124)
  • オフィス家具(6,221)
  • 空調・照明・電設資材(5,357)
  • 測定用品(5,256)
  • バイク部品(4,992)
  • 電気材料(4,786)
  • 船舶用品・漁業資材(4,618)
  • 機構部品(4,444)
  • 店舗什器・備品(4,176)
  • 配管・水廻り設備部材(3,773)
  • 物流用品(3,769)
  • 事務用品(3,613)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,578)
  • 建築金物(3,047)
  • 厨房用品(2,901)
  • 作業服(2,677)
  • 卓上消耗品(2,536)
  • 建材・エクステリア(2,447)
  • 家電(2,298)
  • 医療(2,293)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,220)
  • 電動工具(2,154)
  • 学童・教育用品(2,050)
  • 研磨材(1,627)
  • 介護用品(1,576)
  • 安全標識(1,549)
  • 自動車補修部品(1,481)
  • 保管用品(1,346)
  • カー用品(1,230)
  • 塗装・養生・内装用品(1,143)
  • 日用品(1,128)
  • 清掃用品(1,121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,067)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,060)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,016)
  • 縫製用品(1,000)
  • 防災用品(998)
  • 塗料(988)
  • 農業・園芸資材(965)
  • 防犯用品(948)
  • 溶接用品(913)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(863)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(832)
  • 安全靴・作業靴(818)
  • 安全保護具(776)
  • 空圧工具(760)
  • トラック用品・パーツ(746)
  • 梱包用品(723)
  • 安全用品(713)
  • 食品・飲料(672)
  • 自転車部品(637)
  • 鈑金・塗装(625)
  • 住設機器(603)
  • ヘルスケア(574)
  • はんだ関連・静電気対策用品(486)
  • クリーンルーム用品(469)
  • 手袋(438)
  • 接着剤・補修材(427)
  • フォークリフト・産機・建機用品(398)
  • 整備工具・収納(388)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(380)
  • バッテリー・電装(373)
  • 救急・衛生(370)
  • 洗剤・除去剤(338)
  • 洗車・清掃(320)
  • 測量用品(土木/建設)(305)
  • テープ(286)
  • 測定関連サービス(285)
  • エンジン工具(261)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(253)
  • 自動車用オイル・ケミカル(241)
  • スプレー・オイル・グリス(233)
  • タイヤ・足回り(226)
  • 農具(209)
  • マスク(181)
  • 理美容(162)
  • トラック輸送・安全用品(128)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(91)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(80)
  • 完成車(58)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(48)
  • ガレージ機器・整備設備(40)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(38)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(35)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 名入れカレンダー(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「2×3」の検索結果

関連キーワード
389,421件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルブラシ1・2・3 アイワ

    タイルブラシ1・2・3

    アイワ(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。 大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。 ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。
    材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET寸法(mm)200×60×100質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
  • CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-2/3AZ電池

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
    適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
  • 配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック

    配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)

    メック(26件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
  • アバンテV2A3レターケース 浅5段 ナカバヤシ

    アバンテV2A3レターケース 浅5段

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
    仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2サイズA3引出し数浅5段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
  • 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム)

    防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
    用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など種別防毒マスク色グレータイプ2個タイプ(半面形)種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
  • レクシード ハンディトーチ2x3 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ2x3

    GENTOS
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ質量(g)448電源単2アルカリ電池×3本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0防塵防水性能66明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)最大約277連続点灯時間(時間)約4~370落下耐久(m)2
  • 61/2×2-3HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL 空気入りタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
  • 2人3脚用バンド アーテック[学校教材・教育玩具]

    2人3脚用バンド

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マジックテープでしっかりとめられます。グローブベルトとしても使えます。材質:ポリエステル。セット内容:本体×1
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
  • LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ

    LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
    材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
  • メタル スライド 2 3XC-23135-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 2 3XC-23135-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ

    LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
    材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
  • 61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ) ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
  • Y型端子 Y2-3 オーム電機

    Y型端子 Y2-3

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03 KIJIMA(キジマ)

    スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大好評発売中のスマートエアポンプをもっとスマートに持ち運ぶためのケースが登場!!”JP03”に最適なサイズで、”JP01”、”JP02”にも対応する専用収納ケース。収納時にズレないように伸縮ゴムバンドで本体をしっかり固定、またメッシュポケットや収納スペースも考え、付属品をまとめて収納。軽量で衝撃に強いEVA素材をPUコーティングし耐久性/摩耗耐性/防水性をアップ。
    対応機種JP01/JP02/JP03(JP01/02使用の際は収納袋を下敷きにしてください。)内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×70×45(上蓋除く)
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 5口(2+3) ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 5口(2+3)

    ELPA
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • フリクション レフィル LFRF-2 3本入り パイロット

    フリクション レフィル LFRF-2 3本入り

    パイロット
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    FRIXION SYNERGY3専用替え芯。細くなめらかな書き味を実現するシナジーチップ搭載。
    ボール径(Φmm)0.4
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーシール TRS2-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-3

    岩田製作所
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)15.9テープ幅(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • アバンテV2A3レターケース 浅3段深1 ナカバヤシ

    アバンテV2A3レターケース 浅3段深1

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    浅3・深1段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
    仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)3.8サイズA3引出し数浅3段深1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36、深:453×311×80引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)

    2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
    質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
  • 2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980SH-23
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • (30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー ユニベール

    (30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー

    ユニベール(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに
  • オイルジョッキ用ノズル(1・2・3L用) 古河薬品工業

    オイルジョッキ用ノズル(1・2・3L用)

    古河薬品工業
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 塩化チオニルリチウム電池(2/3単3) NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池(2/3単3)

    NEXcell
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)13使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×33.5公称容量(mAh)1650標準放電流(mA)1.3
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6使用流体空気および不活性ガス
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応 アーテック[学校教材・教育玩具]

    iphone ケースクリア SE(第2・3世代)/8/7/6s対応

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥459税込¥505
    1個
    欠品中
    耐久性があり、扱いやすい!クリアなスマートフォンカバー!。柔軟なTPU素材と高強度のポリカーボネート素材を組み合わせたiPhoneケースです。端末にぴったりフィットし、衝撃を吸収して落下時のダメージを軽減します。フチを高く設計しているため、画面やカメラレンズが直接触れにくく、擦りキズからしっかり保護します。適度な柔軟性で着脱がしやすく、装着後はしっかり固定されて安心です。シンプルなデザインでビジネスシーンにもなじみ、グリップ性も良好です。耐久性と実用性を兼ね備えた、社用スマートフォンにも最適な保護ケースです。
    セット内容本体のみ材質TPU、PC寸法(mm)約70×140×10色クリアタイプケース型対応機種SE(第2・3世代)/8/7/6s特性耐衝撃、耐久
  • キャップ(CB-2/3、HM/HL用) マルエム[理化学・容器]

    キャップ(CB-2/3、HM/HL用)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    材質透明TPX
  • ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 3p

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥529税込¥582
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
  • USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト エレコム

    USBハブ USB2.0 3ポート バスパワー 直挿し 回転コネクタ ケーブルなし 省スペース スイングコネクタ コンパクト

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンに挿したままでも邪魔にならない、ケーブルなしでノートPCに直挿しできるUSB2.0対応3ポートUSBハブ。270度回転スイングコネクタで向きを調整でき、マウス、USBメモリ、レシーバーを省スペースに接続したい方におすすめです。
    質量(g)約17.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
  • 1-2-3 ブロック ナベヤ

    1-2-3 ブロック

    ナベヤ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)25×50×75熱処理焼入HRC55±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eサート用タップ #2#3セット ツガミ

    Eサート用タップ #2#3セット

    ツガミ(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    Eサート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
  • 切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • SPF 2×3材 ノーブランド

    SPF 2×3材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×63