17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2 動作時間(漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx)約3000(40cm前方) 光束(Lm)約1500 連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリーリチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g)610(本体のみ) 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番835-6931 適合バッテリーEZ9L54
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。<L571U外刃面積>12.3 ?、<L381W外刃面積>8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.ラムダッシュAI+(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)を搭載。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。<L571U外刃面積>12.3 ?、<L381W外刃面積>8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。<L571U外刃面積>12.3 ?、<L381W外刃面積>8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。<L571U外刃面積>12.3 ?、<L381W外刃面積>8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)充電マルチツール 本体のみ
RoHS
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah) 振動数(min-1)10000~14000回 振動数無段階ダイヤルセット RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)約4
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷



付属品アース線(2.2m1本) 材質ステンレス 消費電力(W)800 本体質量(kg)12 寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77) 運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44 電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円 最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日 設置場所屋内外設置タイプ タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー) グリーン購入法適合 処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式 処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W)0.3 (待機時) 定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路 温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W)0.3 (待機時) 定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A 温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)