「20a 白ガス管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580
質量(g)111
口金G13
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
光色ナチュラル色
1箱(25本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
質量(g)158
内径(Φmm)167
口金G10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)2100
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)5200
光色ナチュラル色
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
質量(g)266
内径(Φmm)315
口金G10q
外径(Φmm)373
定格消費電力(W)38
全光束(Lm)3230
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)5200
光色ナチュラル色
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
質量(g)218
内径(Φmm)241
口金G10q
外径(Φmm)299
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)2480
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)5200
光色ナチュラル色
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580
質量(g)111
口金G13
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)3000
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
光色ナチュラル色
1箱(25本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E]
発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
ガス発電用ブレーカー容量(A)20
マンセル記号10Y9/0.5
マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E]
発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
ガス発電用ブレーカー容量(A)20
マンセル記号10Y9/0.5
マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)と太陽光発電システムに対応した住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
仕様ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]ガス発電用/燃料電池用:コンパクト連系ブレーカSH-G型[3P3E]太陽電池側連系:漏電ブレーカBJW型
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(ガス発電用)20A(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
関連キーワード