5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付連調
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 スイッチプルスイッチ付 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ