10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 1%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 低TCR 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ8BW 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)12 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
379 税込417
5日以内出荷

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー電圧(V)18、14 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)12.1 定格電力(W)0.1 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
81 税込89
翌々日出荷

薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。 対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-S アズワン品番69-5585-18
1個(2本)
1,278 税込1,406
6日以内出荷

定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)12100 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー厚膜
1セット(1000個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7194-32
1セット(5000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 12 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6939-57
1セット(5個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1W アズワン品番65-6941-58
1セット(10個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)22.1 定格電力(W)0.1 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
78 税込86
7日以内出荷

歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。
品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-S アズワン品番69-6038-29
1セット(2本)
808 税込889
7日以内出荷