コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形色黒寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ベター小型コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(41件のレビュー)当日出荷
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント
防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形色黒寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
専用棒圧着端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~特価
1セット(20個)
当日出荷
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形付属品絶縁キャップ付接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
埋込抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V色黒寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形色黒寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5