形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法A(mm)50
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
種類セット品
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)10.5~13
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色ホワイト
質量(kg)0.04
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
プラグ形状接地2P 20A 250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
色ミルキーホワイト
結線方式巻締端子式
結線方式巻締端子式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
結線方式巻締端子式
強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下
耐電圧(V)1250 1分間
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
タイプ圧着端子結線可否:×
種類セット品
形状引掛タイプ
極数2P
タイプ多重防水弁
色ブラック
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色ブラック
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:×
仕様キャップ
色ブラック
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色ブラック
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
種類セット品
形状引掛タイプ
極数2P
タイプ多重防水弁
色ブラック
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
色ブラック
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
寸法A(mm)98
寸法B(mm)51.5
寸法C(Φmm)13.5
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種別キャップ
色ミルキーホワイト
種類舞台照明用
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプS
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプL
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプT
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L1(mm)2230
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000
タイプT
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2700~3000
寸法L1(mm)2230
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600
タイプS
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2300~2600
寸法L1(mm)1830
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200
タイプX
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L(mm)縦2900~3200
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200
タイプX
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2900~3200
寸法L1(mm)2430
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800
タイプL
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2500~2800
寸法L1(mm)2030
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
関連キーワード