302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P2E20A100VRT
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 品種EL-MCB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P2E20A24V RT
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式常時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CSE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式常時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CSE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220 横(mm)127 深さ(mm)52 種類ホーム分電盤 配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A)50 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプスタンダード 標準タイプ 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ省エネ対応 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能エコキュート・IH対応 ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)416(半埋込401) ドア 主幹容量(A)30 アース端子実装数6 マンセル記号10Y9/0.5
1台
32,790 税込36,069
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325 深さ(mm)111 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 種類ホーム分電盤 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース引込スペース付 タイプスタンダード 標準タイプ 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 ドア 寸法縦(mm)350 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
30,980 税込34,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプあんしん機能付 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能かみなりあんしんばん 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし 搭載品避雷器搭載
1台
46,980 税込51,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプあんしん機能付 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能地震あんしんばん 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし 搭載品感震ブレーカー搭載
1台
56,980 税込62,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプフィットパネル 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFITPANEL(フィットパネル) 深さ(mm)52.5 縦(mm)210 横(mm)289 容量(A)渡りバー、主幹バー:30 入数1台 主幹容量(A)30 アース端子実装数6 分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0 回路数+回路スペース4+2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法令に基づき、共同住宅用受信機(住宅情報盤)の電源をキープします。平成17年総務省令第40号に対応。万一火災発生の際に主幹ブレーカを落としても住宅情報盤だけは電源が生きているように「1次送り回路(100V)」が付いています。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 回路数1次送り:1 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモパネル コンパクト21
仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ高機能タイプ 機能エコ20+IH+EV 回路スペース2 リミッタースペースなし
1台
46,980 税込51,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コスモパネル コンパクト21
仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-30V型3P3E 30A 過電圧保護機能付 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ高機能タイプ 機能PV+エコ20+EV 回路スペース3 リミッタースペースなし
1台
90,980 税込100,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース無
用途EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 対応(EV/PHEV充電回路ブレーカ)20A 縦(mm)340(半埋込325) ドア 主幹容量(A)50 アース端子実装数12 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモパネル コンパクト21
仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-50V型3P3E 40A 過電圧保護機能付 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ高機能タイプ 機能PV4+エコ+IH+EV 回路スペース3 リミッタースペースなし
1台
90,980 税込100,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト タイプ標準タイプ 適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ省エネ対応 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
60,980 税込67,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応。リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(12回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(12回路は6) リミッタースペースなし フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 縦(mm)350 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ40A
1台
82,980 税込91,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)75(半埋込30) 縦(mm)325(半埋込310) ドア アース端子実装数12(12回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(12回路は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm)350 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
82,980 税込91,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応。リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(12回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(11回路は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース無
用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(13回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付
用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(11回路は6) リミッタースペース IHクッキングヒーター用ブレーカ30A フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付
用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア 主幹容量(A)60 アース端子実装数12(11回路は6) リミッタースペース IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)