カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(83)
- 制御機器(67)
- 電気材料(33)
- 防災用品(12)
- 建材・エクステリア(9)
- パソコン/周辺機器(5)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- 医療(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(45)
- ホンダ(1,013)
- BIGM(丸山製作所)(934)
- サンコー(三甲)(374)
- RS PRO(360)
- 未来工業(323)
- エスコ(251)
- トヨタ(172)
- SUS(エスユーエス)(167)
- MAZDA(マツダ)(144)
- アイリスオーヤマ(139)
- アズワン(126)
- 河村電器産業(120)
- アリート(ariete)(118)
- ヤマニパッケージ(110)
- TRUSCO(106)
- CAMDENBOSS(95)
- メディアカバーマーケット(95)
- SMC(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
グリーン購入法適合(1)
「3 box」の検索結果

3コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥909税込¥1,0001個当日出荷長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
3個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷付属品器具取付ねじ種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)166.5幅W(mm)124
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
中型四角アウトレットボックス
Panasonic(パナソニック)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
電源制御ボックス
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
スマート防雨形ジョイントボックス
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。耐熱性70℃±2℃(3時間)
中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
大型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から5日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
埋込スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個欠品中仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)