カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキシンコー(3)
- SDS(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エレコム(2)
- 沖データ(OKI)(2)
- 未来工業(2)
- 美和ロック(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ダイケン(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- 東洋技研(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- オルディ(1)
- FESTOOL(1)
- ハーフェレ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3 tbox」の検索結果

システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237 204866
ハーフェレ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。収納ケース用。仕様●外形寸法(mm)間口:396●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:237●耐荷重(kg):20●最大荷重(kg):21.4●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:ドイツ●コード番号:348-1631アズワン品番67-2227-28
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張
StarTech.com¥63,980税込¥70,3781個当日出荷外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加色ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
沖電気純正 廃トナーボックス WTB-C3R
沖データ(OKI)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷適合C911dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数約40000アズワン品番64-3808-25
IBCMTBBOX03 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷用途Mシステム 40 m 外箱入り [ハイグレー]
FESTOOL システナー3ツールボックス SYS3 TB M 137(204865)
FESTOOL¥14,980税込¥16,4781個22日以内出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。用途収納ケース用。トラスコ品番348-1630材質ABS樹脂色396耐荷重(kg)20最大荷重(kg)10.4外寸法・奥行(mm)137外寸法・間口(mm)296
中継ボックス
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
E6-790ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥429~税込¥472~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
ELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black
エレコム¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 。SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 。将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 。同一メーカー機種間に限ります。 。録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 。テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 。4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 。録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 。HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコン色ブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示本体質量(g)約800対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-B×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファンなし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1
液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ
サンワサプライ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PPタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間40分対応インチサイズ42~55型総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重)アジャスターありVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400組立人数2
4画面 ビデオウォールコントローラー 4つのHDMI機器に分割表示 4K(3840×2160)60Hz 画面回転可能
エレコム¥61,980税込¥68,1781個当日出荷1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。最大4K60Hzまで入力可能で、Full HDでHDMI表示機器を4枚まで出力可能です。また、画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。用途1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。 。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。 。最大4K(3840×2160)60Hz解像度のコンテンツが入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能。 。画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。 。入力HDCP1.4/2.2、出力HDCP1.4対応により、著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。STB(セットトップボックス)、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) (Playstation(R) 5の接続時は4K(3840×2160)60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K120Hz解像度には対応しておりません。) 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。 。(出力側は、「High Speed HDMIケーブル」以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。他の機器との混信を防ぐため、専用リモコン受信のON/OFFが設定できます。 。専用リモコンにより、簡単にMODEを切り替えできます。 。付属のイヤーマウントにより、壁などに固定することもできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。付属品専用ACアダプター1個、イヤーマウントプレート2個、イヤーマウントプレート取付用ネジPWM3×5mm4個、ユーザーズマニュアル材質メタル質量(g)約426(本体)ポート数入力:1、出力:4定格【ACアダプタ】DC 12V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×4・電源:DCジャック(ポート)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×111×26.5対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン・STB(セットトップボックス)など、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】入力:HDCP1.4/2.2、出力:HDCP1.4、【CEC】非対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応解像度【最大出力】入力:4K60Hz(3840×2160)、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4出力共通の仕様)使用温湿度範囲温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(出力側は、HighSpeedHDMIケーブル以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度まではHighSpeedHDMIケーブルを、4K解像度ではPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)対応フォーマット【音声】Linear PCM 2ch 44.1kHz・LPCM 2ch 48kHz対応解像度入力:4K(3840X2160)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・2K(1920×1080)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・1080i 50Hz/60Hz・720p 50Hz/60Hz・576p50Hz・480p60Hz、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4 出力共通の仕様)データレート(Gbps)入力:18、出力:4.95GpbsHDMI規格入力:HDMI2.0、出力:HDMI1.4パッケージ紙箱
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg
I ・O DATA(アイオーデータ)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ用途サイネージ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80)VESAマウント(mm)100×100~400×400mm液晶モニター1台適合モニターサイズ43~60型アズワン品番68-4224-13
壁掛け固定金具 耐荷重最大80kg
I ・O DATA(アイオーデータ)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷耐荷重最大80kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大80kgに対応した壁掛け金具です。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ上下に動かなくなります。用途サイネージ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。タイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)80液晶モニター1アズワン品番68-4224-14対応インチサイズ65~85
バランスパックネオSOFTBOX 乳白
オルディ¥1,998税込¥2,1981袋(300枚)10日以内出荷エンボス加工で袋の口が開けやすい手提げ袋、2Lのペットボトルが約3本入る大きさです材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015サイズ(号)45号RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH)(cm)40(マチ14×49
キープサーモボックスRPP KTB-70Sー5L
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥64,980税込¥71,4781セット(30個)6日以内出荷高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。容量(L)5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×190×205
キープサーモボックスRPP KTB-90Sー14L
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥78,980税込¥86,8781セット(30個)6日以内出荷高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。用途冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。容量(L)14内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×240×190外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×290×245
スパイラルベベルギヤボックス TB17型
マキシンコー¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
デジタルサイネージスタンド
SDS¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
スパイラルベベルギヤボックス TB12型
マキシンコー(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷から10日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーフラットキー
スパイラルベベルギヤボックス TB20型
マキシンコー¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
デジタルサイネージスタンド
SDS¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重15Kg 32インチ~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)34タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300液晶モニター1台適合モニターサイズ32~42高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
デジタルサイネージスタンド
SDS¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39色ホワイトタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:74 mm NSYTBS775
シュナイダーエレクトリック¥5,498税込¥6,0481袋(5個)7日以内出荷仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS 775 ABS Thalassa TBS 汎用エンクロージャ 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 65 mm 。 内部幅: 65 mm 内部の奥行きは 47 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 金属製のねじで固定された低プレーンカバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。材質ABS樹脂幅(mm)74色グレー高さ(mm)74外形寸法(mm)74×74×54シリーズThalassa TBS等級IK08色(フタ)グレーコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:193 mm NSYTBS191610HT
シュナイダーエレクトリック¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS191610HT ABS Thalassa TBS 産業用汎用エンクロージャです。 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 175 mm 内部幅: 150 mm 内部の奥行きは 100 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 プラスチックねじで固定された透明な高素材カバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 (透明カバー付き)。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。材質ABS樹脂幅(mm)164色グレー高さ(mm)193外形寸法(mm)193×164×105フランジありシリーズThalassa TBS等級IK07範囲Thalassa色(フタ)透明コードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
NetBotz HID Proximity Cards - 10 Pack
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781式13日以内出荷『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-80