「3.6v700」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.6
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.123
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3553
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
定格電圧(V)AC100
適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
電球の種類LED
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3545
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3539
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.7
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.125
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3541
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3551
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3557
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷