種別キャップ
形状平刃
色ブラック
種類ゴムキャップ
定格電圧(V)250
コンセント形状3P
定格電流(A)30
プラグ形状3P 30A 250V
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
シリーズスッキリパネルコンパクト21
タイプフリースペース付
ドア無
相線式単相3線
リミッタースペース付
容量(A)30
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
材質プラスチック製
形状露出形
寸法(mm)H250×W408×D65
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
回路数12
容量(A)30
ドア無
回路スペース2
リミッタースペース無
1面
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
シリーズコスモパネルコンパクト21
タイプ標準タイプ
ドア付
相線式単相3線
リミッタースペース無
回路スペース2
容量(A)30
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
シリーズコスモパネルコンパクト21
タイプ標準タイプ
ドア付
相線式単相3線
リミッタースペース無
容量(A)30
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース無
種別キャップ
形状平刃
色ミルキーホワイト
種類キャップ
定格電圧(V)250
コンセント形状3P
定格電流(A)30
プラグ形状3P 30A 250V
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質プラスチック製
形状露出形
寸法(mm)H245×W350×D53
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア付
回路スペース2
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース付
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース無
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
形状引掛タイプ
色チョコ
種類埋込コンセント
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
種別コネクタ(セット品)
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)
定格電圧(V)250
コンセント形状2P
定格電流(A)30
プラグ形状2P 30A 250V
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V
定格電流(A)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コスモパネル コンパクト21シリーズ。各戸分電盤
種別各戸分電盤
色ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)
タイプ露出・半埋込両用
1個
¥36,980
税込¥40,678
32日以内出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V
定格電流(A)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア付
回路スペース2
リミッタースペース無
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 125V
定格電流(A)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
容量50AF/30A
定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用
品種R-MCB
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
1個
¥9,388
税込¥10,327
4日以内出荷
材質プラスチック製
形状露出形
寸法(mm)H230×W310×D53
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース無
種別コンセント
形状引掛
種類引掛防雨コンセント
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)H70×W68×D40
質量(kg)0.19
色ブラック
定格電圧(V)AC100V
端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
形名J型
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
引外し方式電磁式
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別コンセント
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状平刃
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
トラスコ品番835-8573
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
形状引掛タイプ
色緑
種類埋込コンセント
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
寸法(mm)H96×W25×D60(ハンドル含む77)
質量(kg)0.15
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100専用
端子形状速結端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)Icu5kA/AC100V専用、AC100/200VIcu2.5kA/AC200V
形名BKFE-50
極数・素子数2P1E
定格電圧・遮断容量AC100V専用 5kA
フレーム(AF)50
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
容量50AF/30A
定格電圧(V)AC100専用
品種R-MCB
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
種別コネクタボディ
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコネクタボディ
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P
定格電流(A)30
プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ