「330pf」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質金属
厚さ(mm)7.1
寸法(mm)16(Dia.)×7.1
直径(Φmm)16
奥行(mm)7.1
電流(A)クランプ:50
シリーズV14
静電容量330pF
制限電圧(V)1025
最大定格電圧(V)AC:385、直流:505
バリスタ電圧(V)620
最大サージ電流(A)5000
リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
¥759
税込¥835
当日出荷
仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330V
アズワン品番65-6923-92
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:130pF●長さ:30mm●厚さ:5.5mm●寸法:7 x 5.5mm●バリスタ電圧:330V
アズワン品番65-7146-16
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量580pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)545
最大定格電圧(V)AC:210、直流:270
バリスタ電圧(V)330
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ05. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
材質ZNR
長さ(mm)30
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)7×5.5
直径(Φmm)7
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量130pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)545
最大定格電圧(V)AC:210、直流:270
バリスタ電圧(V)330
最大サージ電流(A)1200
リード間隔(mm)5
1袋(25個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
関連キーワード