カテゴリ
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 福井クラフト(20)
- 三菱電機(13)
- DNライティング(9)
- ホシ服装(8)
- エスコ(5)
- イトーキ(5)
- ニッサン(5)
- トレード(5)
- サンコー(三甲)(4)
- TRUSCO(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- ノーリツ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- サカセ(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- 水本機械製作所(3)
- 山金工業(3)
- レイメイ藤井(3)
- ブランドをもっと見る
「337w」の検索結果

C型ティー 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷形状ティー質量(kg)0.22タイプ後付け型種類C型寸法H(mm)31.4寸法L1(mm)170寸法L2(mm)116寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
チェストフリーザー
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)色シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
インバーター業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V