カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KANA(片山チエン)(195)
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • CKD(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 椿本チエイン(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • 三木プーリ(10)
  • エスコ(6)
  • 吉年(6)
  • TORAY(東レ)(6)
  • イスカル(5)
  • 協育歯車(4)
  • Panaracer(パナレーサー)(4)
  • アソー(3)
  • サンドビック(3)
  • タンガロイ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-2b」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E40A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
17日以内出荷
高機能住宅分電盤です「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズスッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能+フリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)111機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途100V配線ダクト用種別演色性:彩光色ブラック取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト
オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプPanasonic(パナソニック)
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
かしこいランプX用 クセノン球 3.8V0.3A 2ヶ付 Panasonic(パナソニック)かしこいランプX用 クセノン球 3.8V0.3A 2ヶ付Panasonic(パナソニック)
369税込406
1組(2個)
9日以内出荷
3.8V0.3Aクセノン球