カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 電気材料(14)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(552)
  • CKD(79)
  • MAZDA(マツダ)(956)
  • omron(オムロン)(78)
  • RS PRO(145)
  • SMC(319)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(134)
  • YAMAHA(ヤマハ)(243)
  • いすゞ自動車(291)
  • シングウ(新宮商行)(75)
  • スズキ(153)
  • スバル(194)
  • トヨタ(610)
  • ニッサン(195)
  • ホンダ(1,320)
  • ミツビシ(767)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • 三菱ふそう(857)
  • 日野自動車(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「39-3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型検知方式接触燃焼式
  • 浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)

    浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)

    サドル PF管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
  • アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込電子浴室換気SW

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
  • 12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • フルカラー ミニぬりしろカバー Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ミニぬりしろカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質鋼板(t=1.6)タイプ埋込ミニぬりしろカバー
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • JE10.8V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE10.8V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
  • 部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7521 充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB393V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB393V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)39定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • パナPV サドル Panasonic(パナソニック)

    パナPV サドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
    仕様樹脂製質量(kg)0.013色クリームグレイ寸法L(mm)90呼び30寸法D(mm)38.5寸法W(mm)20寸法P(mm)65
  • パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV サドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
    材質樹脂製色ブラック寸法W(mm)20
  • 防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)

    防災設備標示灯パネル 消火器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    【パネル】アクリル(レッド)。【文字、記号】ホワイト
    適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
  • アウトレットボックス用ミニカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用ミニカバー1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
  • 分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック)

    分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
    付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
  • SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98税込¥108
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
  • フルカラーアウトレットボックス用カバー Panasonic(パナソニック)

    フルカラーアウトレットボックス用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板表面処理亜鉛メッキ
  • LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ペンダント 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。 定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。 住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。
    仕様コードハンガー幅(mm)Φ350質量(kg)1.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)358タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    用途一般屋内用取付天井埋込み専用タイプ一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)別売付属品LED電源ユニット
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷
    色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
  • アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチ AC/DCモーター両用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチ AC/DCモーター両用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ  埋込 電子浴室換気スイッチ AC/DCモータータイプ両用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ AC/DCモータータイプ両用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ

    自在ドレン JIS管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
  • 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台(1台)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現。省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
  • SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-54
  • SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
    仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-17
  • SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA2Aシリーズ(1005)。高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7195-19
  • SMDレジスタ 39kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7079-27
  • Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB393X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AEB393X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. AEC-Q200認定 0402ケースサイズ 小型TCR 小さい抵抗値許容差 優れた直線性 低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)39定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB393V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB393V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニック金属フィルムERAシリ-ズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、5 → 100 kΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)39定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥829税込¥912
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、39 K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-69
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
"39-3" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】