カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- 電気材料(14)
- 制御機器(4)
- 防災用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(551)
- CKD(78)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(44)
- JTC(50)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(27)
- omron(オムロン)(73)
- P・O・Pトレーディング(40)
- RS PRO(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- コクヨ(32)
- サンエス(27)
- シングウ(新宮商行)(75)
- スバル(177)
- ハリケーン(45)
- ホンダ(122)
- メディアカバーマーケット(129)
- 大阪魂(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「39-3」の検索結果
特価

ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型検知方式接触燃焼式
アドバンスS埋込電子浴室換気SW
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
ED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
パナPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。仕様樹脂製質量(kg)0.013色クリームグレイ寸法L(mm)90呼び30寸法D(mm)38.5寸法W(mm)20寸法P(mm)65
パナフレキPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。材質樹脂製色ブラック寸法W(mm)20
防災設備標示灯パネル 消火器
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷【パネル】アクリル(レッド)。【文字、記号】ホワイト適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。 定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。 住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。仕様コードハンガー幅(mm)Φ350質量(kg)1.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)358タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷用途一般屋内用取付天井埋込み専用タイプ一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)別売付属品LED電源ユニット
アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ ほたるスイッチ AC/DCモーター両用
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込 電子浴室換気スイッチ AC/DCモータータイプ両用
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込型 ダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台(1台)5日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現。省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台32日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出にタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)39.5角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。用途24時間常時換気推奨。質量(kg)0.68消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)100換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
電気あんか
Panasonic(パナソニック)¥8,190税込¥9,0091台当日出荷就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル質量(kg)0.5色グレー備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)タイプソフトタイプ定格30Wコード長さ(m)3加工抗菌防臭加工寸法(cm)約29×39×厚さ3温度制御サーモスタット柄格子柄温度調節有表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45スイッチ種類コントローラースイッチ
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
パイプファン 温度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
充電インパクトドライバー マーキング
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)83有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
コンセントボックス 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台62日以内出荷演出空間用配線機材 コンセントボックス種別演出空間用配線機材 コンセントボックス色ブラック仕上
サスペンションフライダクト
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台62日以内出荷舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路