カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ATEN(15)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • RS PRO(13)
  • SIEMENS(6)
  • SMC(132)
  • アズワン(21)
  • アメリカン電機(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • コガネイ(6)
  • テンパール工業(16)
  • 三菱電機(135)
  • 内外電機(104)
  • 日本ファイリング(6)
  • 日東工業(81)
  • 日立産機システム(14)
  • 明治機械製作所(6)
  • 河村電器産業(162)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p50a」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E50A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH・EV対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH・EV対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    60日以内出荷
    コスモパネル コンパクト21
    仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-50V型3P3E 40A 過電圧保護機能付形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプ高機能タイプ機能PV4+エコ+IH+EV回路スペース3リミッタースペースなし
  • 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) Panasonic(パナソニック)

    汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    62日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
    種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
  • 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御 Panasonic(パナソニック)

    汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御

    Panasonic(パナソニック)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    62日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
    種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類外部接点制御塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
  • 交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • 交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
    用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤質量(kg)61形露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数12キャビネットの奥行(mm)175回路スペース0適合キャビネットBOD51617VW主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)キャビネット幅(mm)500キャビネット高さ(mm)1600
  • コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤質量(kg)60形露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数12入数1台回路スペース0ブレーカ実装数2P2E:2適合キャビネットBOD51617VW主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)キャビネット寸法(mm)縦1600×深さ175×横500
  • コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付 Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック)

    汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    62日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
    種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450
  • 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック)

    景観照明制御用内器ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    62日以内出荷
    スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
    種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • コンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    コンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    62日以内出荷
    サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
    定格入力電圧(V)100
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 50A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 50A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)50定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 50A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 50A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)50定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替