33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600V
定格電圧(V)600 定格電流(A)60 リード線長さ(mm)500
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600V
定格電圧(V)3P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500 アズワン品番64-8485-57
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600V
定格電圧(V)3P・600 定格電流(A)100 リード線長さ(mm)500
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック) 動画あり
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベントA型
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76A
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) バッテリー容量(Ah)5.0
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック) 動画あり
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420] ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah) 打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) タイプ非張力タイプ 規格UL規格適合商品 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 標準長さ(mm)2997 材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ 3P
定格電圧(V)3P・600 適合電流(A)60・90 アズワン品番64-8486-04
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8486-01
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-91
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-94
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)3P
定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-99
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-92
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(28mm2)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P600V150A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(44mm2)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P600V200A 材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)95 材質(導体)銅(44mm2)
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-93
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス 電源用70A8P
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付 質量(kg)2.7 定格入力電圧(V)100
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ> オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内専用 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 シース色オレンジ(危険色) 材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2) グリーン購入法適合
1巻(20m)ほか
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)