カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(369)
  • 日本モレックス(molex)(110)
  • STMicro(72)
  • RS PRO(59)
  • エスコ(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • 三菱電機(43)
  • SMC(39)
  • SIEMENS(35)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(34)
  • 東芝(34)
  • VISHAY(32)
  • Sensata / Crydom(30)
  • アメリカン電機(29)
  • HIOKI(日置電機)(25)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • TRACO POWER(24)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v600」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600VPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム 3P100A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600VPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)100リード線長さ(mm)500
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 埋込形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から3日以内出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベントA型Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 本体のみ EZ76APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形 (防雨型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形ボタン数2定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)タイプPW-2端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1bねじ寸法M3.5準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3商品番号BM28300N
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換部品です。
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 14.4V EZ76A1Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)トロリーダクト エンドPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
フィードインボックス Panasonic(パナソニック)フィードインボックスPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
端末引締碍子(ケーブル下出し用)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル下出し用)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-91
端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-99
ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)90AタイプPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
ジョイナ 3P Panasonic(パナソニック)ジョイナ 3PPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-04
ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
センターフィードインジョイナ 3P Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ 3PPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600定格電流(A)200
ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)3PPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-94
横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3PPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-92
ハイトロリール(張力タイプ)150A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)150A本体Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(44mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)200A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)200A本体Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V200A材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)銅(44mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル横出し用)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-93
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ブラック材料ナイロン入数(個)1
コンセントボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックスPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)60A本体Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷から32日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ジョイントボックス 電源用70A8P Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス 電源用70A8PPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 Panasonic(パナソニック)【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1巻(20m)ほか
8日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合