112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(kg)3.1 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10本)
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
欠品中


パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)3.1 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)2.9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ天井埋込型(リニューアル専用) ランプの種類LED 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54
1台
3,998 税込4,398
欠品中

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用) ランプの種類LED 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)95
1台
3,998 税込4,398
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形4000埋込W300RE
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)26.1 全光束(Lm)3880 光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100
1組
43,980 税込48,378
4日以内出荷

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)14.8 平均演色評価数(Ra)80 光源寿命40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ミニレフ電球 口金E17 電球形状ミニレフ球 ビーム角(度)40
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)20 電球の種類蛍光灯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形5200埋込W300RE
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)33 全光束(Lm)5040 光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)152.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100
1組
45,980 税込50,578
6日以内出荷


先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型 ランプの種類LED
1台
1,298 税込1,428
10日以内出荷

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用) ランプの種類LED 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100
1台
3,998 税込4,398
欠品中

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700K
エコ商品、RoHS
種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)210 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形直管 全光束(Lm)3350 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.410 定格ランプ電力(W)37 色温度(K)6700 光源色クール色 光色クール色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3560 lm●色温度:3000K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番65-6679-91
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色
見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番65-6679-80
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

適合【ガード】FK41534 材質亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 光源LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 光束(Lm)4830 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
エコ商品
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 光源色電球色相当 演色指数(Ra)90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)43.1 仕様Hf32形高出力型器具 2灯相当 セット内容本体:NNWK41165、ライトバー:NNW4611ENZLE9 質量(kg)2.9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.2 光束(Lm)6560 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 径(Φmm)100 直下近接限度(cm)50 適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm)138 器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4 材質(本体)亜鉛鋼板 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100
1セット
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.5 材質(本体)亜鉛鋼板 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用) ランプの種類LED 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95
1台
3,398 税込3,738
14日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯
エコ商品
電球の種類蛍光灯 種別40形 口金G13 定格ランプ電力(W)37 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198 質量(g)210 定格ランプ電流(A)0.41 定格寿命(時間)15000 グリーン購入法適合
1箱(25本)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
質量(g)32形:218、40形:266 口金G10q 全光束(Lm)32形:2360、470形:3070 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38 ガラス管32形:29mm / 40型:29mm 光色クール色 (6700K) 内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
RoHS
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
RoHS
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)184 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)