制御機器 (97) 空調・電設資材 (48) 整備工具・収納 (6) 電動工具 (6) 厨房用品 (3) 安全用品 (1) 建築金物 (1) 住設機器 (1) 建材・エクステリア (1) 自転車部品 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
床下用換気扇 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 欠品中
埋め込み寸法(mm) (縦)125~170、(横)235~470 仕様 局所換気専用 質量(kg) 2.4 消費電力(W)(50/60Hz) (排)6.5/8.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)36.0/37.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (排)160/170
充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。
お手持ちの電池パックが利用可能。
用途 建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに 色 黒 チャック(mm) □12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 振動3軸合成値(m/s2 ) 12.8
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番 65-7207-83
充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
長さ(mm) 143 幅(mm) 73 高さ(mm) 249 差込角(sq.) 12.7 適合バッテリー EZ9L54 付属品 電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース トラスコ品番 118-9895 質量(kg) 9.7 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) (強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000 締付ボルト(本数) 普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本 打撃数(min-1 ) (強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900
ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。
マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品 マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm) マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160 質量(kg) 1.9 感度 -56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性 120Hz~10000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500±30%平衡(1kHz) コネクタ (出力)XLR-3-32 相当 指向性 ハイパーカーディオイド
一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 90日以内出荷
スクエアシリーズ
材質 バッフル:アルミ(ホワイト) 取付 水平天井埋込専用 型 定格出力型/約10~100%連続調光型 種類 スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白) 電圧(V) 100~242 機能 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 器具・セット セット品 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 調光方式 調光(ライコン別売)可能 演色指数(Ra) 83 枠 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm) 132 調光の可否 ×
ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
質量(kg) 1 高さ(mm) 275 種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用 フランジ コード収納型 全高(mm) 700~1200調節可能 ランプ 別売 幅(Φmm) 470 コード長さ(cm) 50(収納可能)
ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
高さ(mm) 275 全高(mm) 600~2000調節可能 ランプ 別売 幅(Φmm) 470 コード長さ(cm) 140(収納可能)
デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm) 最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 色 黒 切断能力(mm) W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能 切断解除機能
卓上型ショーケース Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途 缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 間口(mm) 470 奥行(mm) 463 消費電力(W)(50/60Hz) 110/120 電源コード(m) 2.5 標準消費電力料金(円/h) 2.97/3.24 色(本体) 白 冷却能力(℃) 3~10
リヤバスケット Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。
材質 樹脂製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約330×約470×約240 最大積載荷重(kg) 15
充電圧着器 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 10.8 公称出力(kW) 42 全長×全幅W×全高(mm) 329×70×103 質量(kg) 2.1 能力 CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 色 ブラック セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02 仕様 圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様 ●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番 65-7140-24
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
仕様 天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.2 電圧(V) 100~242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 埋込高(mm) 120
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 3.8 電圧(V) 100~242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 グリーン購入法 適合 埋込高(mm) 90
LED□470 直付 スクエア 調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様 直付・埋込兼用型 適合 (調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg) 4.1 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ
仕様 ●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37310KLA9の組合せ
仕様 ●器具光束:5310lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:34W ●消費効率:156.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様 ●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付 幅(mm) Φ470 質量(kg) 1.2 取付 引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ) 型 天井吊下型 高さ(mm) 275 タイプ アルミセードタイプ・拡散タイプ フランジ コード収納型フランジ 消費電力(W) 7.7 全高(mm) 600~2000調節可能 光源 LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1) コード 140cm収納可能 色温度(K) 2700 LEDランプ 交換可能 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 87 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm) 670 明るさ 100形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 83
天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様 ●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付 セット内容 (本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1 幅(mm) Φ470 質量(kg) 1.2 色 アルミセード:ホワイト 取付 引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ) 型 天井吊下型 高さ(mm) 275 タイプ アルミセードタイプ・拡散タイプ フランジ コード収納型フランジ 消費電力(W) 7.7 全高(mm) 600~2000調節可能 光源 LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1) コード 140cm収納可能 色温度(K) 2700 LEDランプ 交換可能 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 87 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm) 670 明るさ 100形電球1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様 ●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応 セット内容 (本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1 幅(mm) Φ470 質量(kg) 1.3 色 アルミセード:ホワイト 取付 半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能 型 天井半埋込吊下型 高さ(mm) 275 タイプ アルミセードタイプ・拡散タイプ 穴径(Φmm) 埋込:70 消費電力(W) 【昼光色】7.9 制御方式 位相制御式(2線式) 全高(mm) 600~2000調節可能 光源 LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1) コード 140cm収納可能 埋め込み深さ(mm) 100 LEDランプ 交換可能 光源色 昼光色(6200K)~電球色(2700K) エネルギー消費効率(Lm/W) (昼光色)84.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm) (昼光色)670 明るさ 100形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80
天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様 ●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応 幅(mm) Φ470 質量(kg) 1.3 取付 半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能 型 天井半埋込吊下型 高さ(mm) 275 タイプ アルミセードタイプ・拡散タイプ 穴径(Φmm) 埋込:70 消費電力(W) 【昼光色】7.9 制御方式 位相制御式(2線式) 全高(mm) 600~2000調節可能 光源 LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1) コード 140cm収納可能 埋め込み深さ(mm) 100 LEDランプ 交換可能 光源色 昼光色(6200K)~電球色(2700K) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放PiP調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
グリーン購入法 適合 グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V) 100~242 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 埋め込み寸法(mm) □450 埋込高(mm) 90 質量(kg) 3.6 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様 制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%)
LED□470 直付 スクエア 調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様 直付・埋込兼用型 適合 (調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
LED□470 直付 スクエア PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V) 100~242 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質 ポリカーボネート(乳白) 制御方式 無線通信920MHz帯(PiPit) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 演色指数(Ra) 83 コントローラー型式 PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 通信補助器 NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 仕様 直付・埋込兼用型 質量(kg) 4.1 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%)
LED□470 直付下面開放 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様 直付・埋込兼用型 適合 (調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.1 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 21 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×50 色温度(K) 4000 光源色 白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 136.1 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 2860 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【本体】NNFK26020、【反射板付点灯ユニット】NNFK24351 LA9
LED□450埋込下面開放アレ調色W無線 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様 ●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色 調色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
□470直付 9000Lm グレア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 (点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.5 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 56.7 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 139.3 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 7900 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1930KN RX9
□470直付 8000Lm スクエア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.1 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 50.1 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 159.6 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 8000 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1830EN RX9
□470 直付 6500Lm スクエア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.1 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 41.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 155.1 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 6500 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1630EN RX9
□470直付 9000Lm スクエア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 (点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.1 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 56.7 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 158.7 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 9000 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1930EN RX9
□470直付 8000Lm グレア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg) 4.5 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 50.1 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 139.7 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 7000 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1830KN RX9
□470 直付 6500Lm グレア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg) 4.5 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 41.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 136 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 5700 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1630KN RX9
LED□470 直付 グレア PiPit 調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg) 4.5 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 49.7 制御方式 無線通信920MHz帯(PiPit) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140.8 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 7000 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1810KN RZ9 通信補助器 NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
LED□470 直付 グレア PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg) 4.5 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 41.5 制御方式 無線通信920MHz帯(PiPit) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.3 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 5700 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1610KN RZ9 通信補助器 NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
LED□470直付 グレア PiPit 調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 直付・埋込兼用型 材質 (点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 4.5 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式 天井直付型・天井埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 56.3 制御方式 無線通信920MHz帯(PiPit) グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 470×470×65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140.3 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm) 7900 トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) コントローラー型式 PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 子品番 【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1910KN RZ9 通信補助器 NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)