カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brembo(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(5)
- MAZDA(マツダ)(8)
- MICROCHIP(3)
- SMC(8)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- イマオコーポレーション(3)
- スズキ(1)
- ニッサン(1)
- マパール(1)
- 南海プライウッド(1)
- 永大産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4f620」の検索結果
特価
関連キーワード

Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6200U
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)620許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら