カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • ホンダ(13)
  • TRUSCO(10)
  • 三菱電機(4)
  • ユキワ精工(4)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • FPC(4)
  • エスコ(3)
  • 八光電機(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • ニッサン(3)
  • VISHAY(3)
  • THK(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ロックペイント(2)
  • マルチクラフト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-6s」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開口枠セット 固定型 枠見込155型 Panasonic(パナソニック)

    開口枠セット 固定型 枠見込155型

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
    用途開口枠付属品縦用×2、横用×1寸法(mm)(見込み)縦用:155、横用:147ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
  • DL250形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)124.8設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082光束(Lm)2335トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ125広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ125広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ125広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)116.2入力電流(A)(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086光束(Lm)2290トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87(施工時105mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ125広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ125広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)1490トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ125広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ125広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ125広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ125 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ125 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    32日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.1光束(Lm)5325配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)159調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68511S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • ダウンライト350形 Φ125 広角 3000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ125 広角 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト350形 Φ125 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ125 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト350形 Φ125 広角 3500K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ125 広角 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 350形 Φ125 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ125 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    32日以内出荷
    【本体】NDN48511S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:3905lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:130.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    32日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.1光束(Lm)5325配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)159調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68511S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • ダウンライト350形 Φ125 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ125 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 350形 Φ125 広角 3500K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ125 広角 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    32日以内出荷
    【本体】NDN48512S+【電源ユニット】NNK35002NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:3840lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:128lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 350形 Φ125 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ125 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    32日以内出荷
    【本体】NDN48510S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:3930lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:131lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 350形 Φ125 広角 3000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ125 広角 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    32日以内出荷
    【本体】NDN48513S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:3725lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:124.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ125広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ125広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    32日以内出荷
    質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)87(施工時105mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    32日以内出荷
    質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1セット
    62日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.7光束(Lm)5350配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)159調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68510S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ125 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ125 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    62日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.8光束(Lm)5235配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)159調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68512S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ125 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ125 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    62日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光束(Lm)5350配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)159調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68510S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1セット
    62日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.8光束(Lm)5235配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)159調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68512S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
関連キーワード
照明器具カテゴリ