DL550形 Φ125 広角 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
- 材質
- 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 質量(kg)
- 0.9
- タイプ
- 天井面取付専用
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 39.4
- 角度(°)
- 光源遮光角:30
- 定格寿命(時間)
- 60000時間(光束維持率80%)
- 光源
- LED
- ランプ
- トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 135.7
- 光束(Lm)
- 5350
- 配光角度(°)
- 45
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 調光率(%)
- 1~100
- 取付面位置
- 天井埋込型
- 埋込高(mm)
- 159
- 調光の可否
- 可
- 配光タイプ
- 広角タイプ
- 子品番
- 【本体】NDN68510S【電源ユニット】NNK55001NLJ9
- 従来光源
- コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
- 内容量
- 1セット
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
























