カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 測定用品(42)
  • 自動車純正部品(32)
  • 電気材料(28)
  • 作業工具(22)
  • 保管用品(11)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-5s」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-107幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(50個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(90枚×5冊)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
    用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×127種別ノート
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • ステンレスドアチェーン 555-S 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレスドアチェーン 555-S

    末広金具(SUEHIRO)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    付属品頃ナベビス M5×8 8本材質SUS304
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • 両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS

    両面ネオロック(ストッパー付)

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
    種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(90枚×5冊)
    当日出荷
    会議などですぐ使いたいときにサッと取り出せるポップアップノートです。持ち運びやすい薄型タイプのポップアップディスペンサー(別売)に詰め替えて、カラーやサイズの異なるふせんをご使用できます。書いたメモが紛失しにくい強粘着タイプ。筆記具を選ばない紙製のふせんです。
    寸法(縦×横)(mm)75×127形状長方形仕様強粘着タイプ種別ノート寸法(mm)75×127サイズ特大シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から61日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフG3ゴールドダブルマグ25

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
    用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業
    22,980税込25,278
    1双
    当日出荷
    絶縁性、作業性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
  • セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    当日出荷から51日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • R-BALL センターポンチ RACODON

    R-BALL センターポンチ

    RACODON
    6,598税込7,258
    1セット(5本)
    当日出荷
    フランス製の高品質なセンターポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。センターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
    2018年トラスコ掲載ページ4 1926材質クロムバナジウム鋼
  • コンベックス 5.5m尺相当目盛付 PROMART(プロマート)

    コンベックス 5.5m尺相当目盛付

    PROMART(プロマート)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    尺相当目盛付です。検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
    用途測定用。材質テープ:スチールテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当2018年トラスコ掲載ページ1 1968
  • セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ G3ゴールド ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
  • ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾

    マルエヌ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • クッションフロア スタイルフロア 富双合成

    クッションフロア スタイルフロア

    富双合成
    19,980税込21,978
    1巻
    5日以内出荷
    幅広く使える、クッションフロアのスタンダード。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。菌・カビを抑制、防炎素材。裏面マス目印刷有
    用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)1.8長さ(m)20耐熱温度(℃)60
  • ダブルジーエックス 25巾 ムラテックKDS

    ダブルジーエックス 25巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ採用。フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。高耐久ナイロンコートテープ採用
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート
  • FXロック25 5.5M尺目 タジマツール(TJMデザイン)

    FXロック25 5.5M尺目

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。0点補正移動爪を採用しています。
    用途長さ測定用。仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
  • スーパーマグネットキャッチ縦 SUGICO(スギコ)

    スーパーマグネットキャッチ縦

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
  • セフコンベ ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
  • G3ゴールドロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    G3ゴールドロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
    用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪
  • 極匠大工メジャー PROMART(プロマート)

    極匠大工メジャー

    PROMART(プロマート)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。 強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛種別片面ケース色シャンパンゴールドタイプストップタイプ
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
  • ネオロックDXS 25巾 ムラテックKDS

    ネオロックDXS 25巾

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用。強度UP 耐久爪
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、4点鋲、ダブルブレーキ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)325
  • RG ディスクパッド BB F RG(レーシングギア)

    RG ディスクパッド BB F

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • リビー ブリストルバレー カクテル リビー

    リビー ブリストルバレー カクテル

    リビー
    7,798税込8,578
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    リビーカクテルMARTINISマティーニ
    容量(mL)222直径(Φmm)108口径×高さH(mm)108×159品名・タイプカクテルグラスTKG品番9-2222-0501TKG品番(2017)6-2009-1201
  • マグネシウム (尺目盛付) PROMART(プロマート)

    マグネシウム (尺目盛付)

    PROMART(プロマート)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面
  • デッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー) シネジック

    デッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー)

    シネジック
    8,840税込9,724
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
    用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410シルバー表面処理パシペイト頭部形状フレキ頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2穴の形状四角ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDS

    ダブルジーエボ 25巾

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用(10mはシリカコート)
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部強度UP 耐久爪
  • ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪 ムラテックKDS

    ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪

    ムラテックKDS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。 握りやすさを追求したグリップ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
    用途寸法測定用テープ長さ(m)5.5目盛種別両面テープ幅(mm)25材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプステンレス(シリカコート)
  • HDMI中継ケーブル ホーリック

    HDMI中継ケーブル

    ホーリック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
    コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)-対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - メスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)990調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型