63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 5100 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7015-29
1セット(5000個)
319,800 税込351,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7021-18
1セット(20個)
2,998 税込3,298
欠品中

Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格電力が 5100 Ω と 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7015-79
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7016-35
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7098-17
1セット(250個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.1 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJP06 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.5 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
149 税込164
翌々日出荷

仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.1 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
869 税込956
翌々日出荷

規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.063 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1セット(100個)
429 税込472
7日以内出荷

仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けに最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 % 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.25 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 シリーズERJU03 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.1 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJPA3 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.25 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
459 税込505
翌々日出荷

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
当日出荷

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358 高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4 スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付 コード長さ(m)1.7 色温度(K)6200/5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.18 JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形 端子USB付 光色光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra)83 電源アダプタLED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835 調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100 調光の可否可能 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト 種類薄鋼電線管用 仕上電気亜鉛めっき
1個
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



用途住宅、事務所などの屋内 定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用) 規格電気用品安全法(特定電気用品) 消費電力(W)0.01以下 方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
1個
599 税込659
欠品中


1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。
仕様2P15A125V ブラック タイプ水平 電圧(V)125
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製 タイプキャップ付 種類薄鋼電線管用
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタ
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状ストレートボックスコネクタ
1個
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給電用ジョイナです。本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。
幅(mm)140 コード長さ(mm)430 2018年トラスコ掲載ページ3 0885
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト ポール
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
材質ステンレス ミディアムグレーメタリック
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材 備考UL規格未取得 タイプケーブル横出し 種類センターフィードインジョイナ
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード