極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合キャップWH4415・WH4015等
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
プレート形状3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状2連接穴+3コ用
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
付属品鍵 M200(No.0200同等)
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
型式3503型
色ミディアムグレーメタリック
種類スッキリボックス
防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)
扉形式扉着脱タイプ
1台
¥71,980
税込¥79,178
31日以内出荷
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット
入数(個)1
プレート形状2連接穴+3コ用
色マットグレー
関連資料パーツリスト
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●スペースコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●スペースコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●スペースコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●スペースコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●スペースコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・白色●Ra83●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●スペースコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
プリズムパネルの採用により、明るさを確保しながらもグレアを抑制。
従来LED器具ルーバ付きタイプと比べて約25%の省エネ、約25%の価格低減を実現。
豊富な品ぞろえでリニューアルにおすすめ。
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)
材質鋼板製
寸法(mm)126×75×55
色オフィスグレー
定格テレビコンセント端末用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード