882件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)スッキリ21 50A AL付
シリーズスッキリパネルコンパクト21 タイプ標準タイプ ドア 相線式単相3線 リミッタースペース 容量(A)50 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形
1面
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 50A ALFS付
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプフリースペース付 シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
38,980 税込42,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 50A AL無
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプ標準タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L付50A
シリーズコスモパネルコンパクト21 タイプ標準タイプ ドア 相線式単相3線 リミッタースペース 容量(A)50 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形
1面
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無50A
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプ標準タイプ シリーズコスモパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付50A
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプフリースペース付 シリーズコスモパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L無50A
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプフリースペース付 シリーズコスモパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 50A AL無FS付
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプフリースペース付 シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL付
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出大形FS L無50A
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプ大形フリースペース付 シリーズコスモパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア 回路スペース2 リミッタースペース
1面
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg)約0.18 規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A)50 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m)2.0~2.5 周囲湿度(%RH)45~85 動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧(過電圧)130±5 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動電磁式 耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性0.4万回 電気的開閉耐久性6000回 極数・素子数3P3E 適合圧着端子14-5 フレーム(AF)50 耐電圧(V/min)2000 接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V)AC100/200専用 フレーム60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A)50 表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン 機能感震ブレーカ:付 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5(sym) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E 入数1台 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式(過電流)電磁式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V ブラック 寸法A(mm)41.2 寸法B(mm)53 寸法C(Φmm)27 適合電線(mm2)2・3.5
1個
489 税込538
当日出荷

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。 種別フリーボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 寸法B(mm)有効深さ:57 板厚(mm)12 入数1台 外形寸法縦(mm)350 外形深さ(mm)100
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V)AC100/200専用 フレーム60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A)60 表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン 機能感震ブレーカ:付 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5(sym) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E 入数1台 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式(過電流)電磁式
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V)AC100/200専用 フレーム60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A)40 表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン 機能感震ブレーカ:付 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5(sym) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E 入数1台 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式(過電流)電磁式
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2 付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ) 質量(g)約11(コード含む) 形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)6~23000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.2種類のヘッドで理想の長さに整えられる3.はじめてでも肌にやさしく剃れる
1台
5,790 税込6,369
8日以内出荷

ダウンコンバータ方式のアンテナ。 壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。 屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形) 5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)250(スペーサ含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62 仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)60 出力インピーダンス(Ω)75 出力周波数(Hz)260M 入力周波数(MHz)806~810帯
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様付属電池の数:1 サイズ単三形 容量1.58Ah 端子形状タグ 公称電圧(V)1.2 電池ニッケル水素電池 特性NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃ 動作温度範囲(℃)-10 → +65
1個
600 税込660
当日出荷


適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ セット内容電源本体のみ 質量(kg)71 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820 定格入力(kVA)21 時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC22~350 定格入力(kW)19.7 最高無負荷電圧(V)DC78 定格使用率 [10分周期] (%)60 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷


ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 シース色オレンジ(危険色) 材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2) グリーン購入法適合
1巻(20m)ほか
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD5200D-W150温白色WiLIA調光省エネ
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・5200lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)器具内送り配線できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)ガードは使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.1 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)26.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)3500 光源色LED(温白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)180.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4860 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷