カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(478)
  • 制御機器(137)
  • 家電(7)
  • 住設機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(534)
  • YAGEO(391)
  • イトーキ(378)
  • TRACO POWER(368)
  • オカムラ(岡村製作所)(250)
  • 三菱電機(249)
  • オーム電機(153)
  • エレコム(150)
  • XP POWER(148)
  • ODELIC(オーデリック)(143)
  • VISHAY(137)
  • RS PRO(105)
  • 三木プーリ(96)
  • コイズミ照明(96)
  • NSK(日本精工)(90)
  • マキテック(86)
  • ELPA(83)
  • ATEN(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(214)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w 40」の検索結果

636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • SB100形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED全光束(Lm)485口金E26明るさ(Lm)485電球形状一般球定格電圧(V)100長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(Φmm)55周波数(Hz)50/60
  • LEDアッパーライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアッパーライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)4.3電圧(V)100色温度(K)2700
  • スポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)3.7電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDペンダント40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDガーデンライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • LEDフロアスタンド40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフロアスタンド40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100入力電流(A)0.08
  • LEDユニット40形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット40形ペンダント 直付

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)4.3電圧(V)AC100全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット40形ペンダント直付 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット40形ペンダント直付

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)4.3幅(mm)Φ155質量(kg)0.8【プラスチックセード】アンバー・一部つや消し高さ(mm)135フランジコード収納型全高(mm)700~1200コード長さ(mm)500色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.6入力電流(A)0.09光束(Lm)192LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインVintage演色指数(Ra)95調光の可否傾斜天井取付角度(°)55まで器具相当40形電球1灯エコロジー商品省エネ
  • スポットライト40形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト40形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)250演色指数(Ra)83調光の可否
  • DL40形Φ100拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)490直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ75拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)460直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ75広角5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)470直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED門柱灯40形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED門柱灯40形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • DL100形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ125広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ125広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)1005トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL40形Φ75広角3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • SB100形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • DL40形Φ100中角2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100中角2700K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)460直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ中角タイプ
  • DL40形Φ100中角5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100中角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)500直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ中角タイプ
  • DL60形Φ85拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ85拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)605トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)85エネルギー消費効率(Lm/W)112.2設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)595トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)110.3設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)940トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150拡散40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアッパーライト40形電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LEDアッパーライト40形電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • DL40形Φ100拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)450直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色温白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)475直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ75拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • DL40形Φ75広角2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角2700K

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色電球色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
  • DL100形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...