ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007 長さ(mm) 82.25 取付方式 フランジ取り付け 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 7.27 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ ねじ スイッチング電流(A) 80 コイル電力(W) 5 最大動作温度(℃) 80 ラッチ なし
LED電球4.3WX1スタンド電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 62日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - ラッチこのコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995 アズワン品番 65-8058-66
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
新たな高演色
高い演色性で忠実に色味を再現します。
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:30 ランプの種類 LED 材質(枠) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 材質(反射板) 上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット 別売 反射板タイプ コンフォート/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:15 ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 電源ユニット 別売
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:30 ランプの種類 LED 材質(枠) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 電源ユニット 別売
LEDダウンライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
新たな高演色
高い演色性で忠実に色味を再現します。
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:30 ランプの種類 LED 材質(枠) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 150 材質(反射板) 上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット 別売 反射板タイプ コンフォート/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:30 ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別売 反射板タイプ コンフォート/ホワイト反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:30 ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別売 反射板タイプ コンフォート/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ 550形 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0 角度(°) 光源遮光:15 色温度(K) 3000 ランプの種類 LED 識別記号 電源ユニット:A13 エネルギー消費効率(Lm/W) 非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5 材質(枠) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 光色 電球色 明るさ コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 直下近接限度(cm) 30 ビーム角度(°) 85 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 150 材質(反射板) 上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上) 定格光束(Lm) 非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5220 配光タイプ 拡散 電源ユニット 別売 反射板タイプ プレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:15 ランプの種類 LED 材質(枠) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別売 反射板タイプ プレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:15 ランプの種類 LED 材質(枠) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 材質(反射板) 上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット 別売 反射板タイプ プレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V) 100~242 角度(°) 光源遮光:15 ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別売 反射板タイプ プレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 8日以内出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途 全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 切断能力 軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10 最小切断長(mm) 25 仕様 床置き切断対応