カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(383)
  • 制御機器(121)
  • 住設機器(11)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,975)
  • SMC(1,689)
  • ホンダ(1,009)
  • 三菱電機(623)
  • BIGM(丸山製作所)(523)
  • cotta(486)
  • IKO(日本トムソン)(484)
  • MAZDA(マツダ)(359)
  • ニッサン(356)
  • エスコ(343)
  • StarTech.com(319)
  • 椿本チエイン(194)
  • スズキ(193)
  • サンワサプライ(188)
  • 東海キャスター(177)
  • エレコム(176)
  • トヨタ(161)
  • ニッセイ(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60h」の検索結果

561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様埋込型極数8極8心規格CAT5E
  • フリージョイントL Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
    長さ(mm)1000種類フリージョイント
  • J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    J-J型情報モジュラジャック 埋込型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ぐっとすシリーズ
    接続方式プラグ接続型
  • 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
    種類壁面取出しカバー
  • ストレートジョイント Panasonic(パナソニック)

    ストレートジョイント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類ストレートジョイント
  • コーナーカバー Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバー

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
    種類コーナーカバー寸法C(mm)72
  • 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(ダクト用)

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
    種類化粧プレート
  • 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    45フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
    種類エルボ
  • フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • スッキリダクト本体60型 Panasonic(パナソニック)

    スッキリダクト本体60型

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1パック(5本)
    4日以内出荷
    被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
    60種類ダクト長さ(m)2
  • エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • インターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • ケーブルスッキリダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルスッキリダクト本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1袋(5本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
    種類ダクト長さ(m)2
  • フリージョイントL 60型 Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL 60型

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
    型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
  • ツイストジョイント Panasonic(パナソニック)

    ツイストジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
    種類ツイストジョイント
  • エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • フレキシブルP-1複合受信機/壁掛 Panasonic(パナソニック)

    フレキシブルP-1複合受信機/壁掛

    Panasonic(パナソニック)
    969,800税込1,066,780
    1台
    5日以内出荷から48日以内出荷
    型式検定番号受第27~6号
  • アドバンスP-1シリーズ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスP-1シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    779,800税込857,780
    1台
    5日以内出荷から48日以内出荷
    設置方法壁掛型型式検定番号受第28~5号
  • フレキシブルP-1受信機/壁掛型 Panasonic(パナソニック)

    フレキシブルP-1受信機/壁掛型

    Panasonic(パナソニック)
    699,800税込769,780
    1台
    5日以内出荷から48日以内出荷
    型式検定番号受第27~6号
  • アドバンスP-1複合 壁掛型 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスP-1複合 壁掛型

    Panasonic(パナソニック)
    999,800税込1,099,780
    1台
    5日以内出荷から48日以内出荷
    型式検定番号受第28~5号
  • 浅形レンジフード(角ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)

    浅形レンジフード(角ダクト接続形)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルスッキリダクト ティー 60型 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルスッキリダクト ティー 60型

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。
    型式60型種類チーズ寸法L(mm)224寸法A(mm)148.5寸法B(mm)73寸法C(mm)61
  • 径異ジョイント Panasonic(パナソニック)

    径異ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類径異ジョイント
  • 部品 EZ7960 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7960 充電振動ドリル&ドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7442 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • CSLIM高出力L600調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM高出力L600調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)12取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
  • 部品 EZ7460 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7460 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)

    浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)

    浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSLIM端用L600高出力 調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L600高出力 調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)12取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%
  • GA-EMi オールギガL2スイッチ Panasonic(パナソニック)

    GA-EMi オールギガL2スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。
    付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
  • 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
    寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
  • 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード。サビやよごれに強いオールステンレスボディ。庫内は有効に使えるフラット底面
    寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5シルバー電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
...