受動部品 (5) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック) (16件のレビュー) 当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1600 ライト種類 LED
充電LEDマルチ投光器 赤 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。
用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。
吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。
お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx) 約3000(40cm前方) 質量(g) 610 電源 パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売) 機能 お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリー電圧(V) 【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売) 点灯方式 明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>) 光束(Lm) 約1500 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転) 回転角度(°) ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 4日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 約220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1800 ライト種類 LED
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V) 14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah) 5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx) 約3000(40cm前方) 光束(Lm) 約1500 連続点灯時間 (14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリー リチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g) 610(本体のみ) 点灯方式 明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°) ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能 (お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番 835-6931 適合バッテリー EZ9L54
LED発電ランプ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 7日以内出荷
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g) 約240(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×127×102 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電源 ダイナモ(6V-1.5W)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品 3タイプのコード付 取付 フロントフォーク 質量(g) 約93(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×92×63 光源 LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 明るさ(Lx) 6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付 フロントフォーク 質量(g) 約100(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×92×63 光源 LED×1個 使用電源 ハブダイナモ 明るさ(Lx) 6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd 照射方式 反射板 照射範囲 約Φ20cm(1m前方)
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数 単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様 充電式 トラスコ品番 452-0246 機能 充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間 単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプ ニッケル水素電池
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品 ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601 質量(g) 170 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m) 電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池 内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V) 3.7 付属ビット 片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット 六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲 ~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分) 約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 850 回転数(min-1 [回/分]) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(全長×全高×幅)(mm) 131×42×42
タイマー式コンパクト充電器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52
単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。
タイマー充電(お手軽モデルにオススメ)
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。
海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm) 約50×120×27(本体外寸) タイプ 充電器(海外対応)
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途 工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に 仕様 推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5 質量(kg) 0.48 能力 高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本 最大トルク(N・m) (弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5 本体寸法(mm) 全長276×全幅46(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M2.5~M5 機能 電源自動停止機能、オートストップ機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 217×134×46(折り曲げ時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 実用:約15/フル:約35 回転数(min-1 [回/分]) 高速:600、低速:200(2段変速) クラッチ数(段) 21 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) (約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 欠品中
光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB) 警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V) DC5/約3mA
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:Φ10/低速:13 チャック(mm) 1.5~13 チャック キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 1年 防塵防水性能 IP56 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ M5/6/8 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 関連資料 メーカーチラシ(3.9MB) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 高速:Φ21/低速:33 ライト機能 LEDライト:スイッチ連動
送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 送り付、(梱包)パック商品 付属品 取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 色 黒 定格 6A-250V 定格電圧(V) 250 適合電球 白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
レセプタクル Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 送りなし、(梱包)パック商品 付属品 取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 色 黒 定格 6A-250V 定格電圧(V) 250 適合電球 白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094 アズワン品番 65-8057-40
リレーソケット 基板実装 SF Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
リレー 24V dc 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1箱(50個)
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092 アズワン品番 65-8060-09
調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm) 800 質量(kg) 18 取付 壁直付型 高さ(mm) 375 タイプ シーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm) 120 入力電圧(V) [各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境 周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数 調光:12回路 負荷容量 最大1600W(16A)/回路
リレー 24V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048 アズワン品番 65-8097-37
ハブダイナモライトSKL142 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途 LED ハブダイナモ専用ライト 電源 ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 光度(cd) 6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900 ライト種類 高輝度白色LED×1個 付属品 3タイプのコード付 色 ブラック 質量(g) 約94(本体のみ) タイプ 1・2線兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×79×62 取付場所 フロントフォーク
警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 欠品中
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 操作電圧(V) DC5/約3mA
Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm) 24 取付方式 基板実装 極数 4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイル抵抗(kΩ) 1.6
Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 取付方式 基板実装 極数 6 シリーズ SF 接点構成 3PDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイル抵抗(kΩ) 1.152
Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm) 24 取付方式 基板実装 極数 4 接点構成 3PST, SPST コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイル抵抗(kΩ) 1.6
Panasonic リレーソケット 基板実装 SF, SFS6-PS Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 電圧(V) 250ac シリーズ SF RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 SFシリーズ 終結タイプ ねじ
PanasonicSFS2-DC24V Panasonic(パナソニック) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(10個)ほか
32日以内出荷 から 61日以内出荷
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途 工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm) 600 質量(kg) 14 取付 壁直付型 高さ(mm) 375 タイプ シーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm) 120 入力電圧(V) [各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境 周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数 調光:8回路 負荷容量 最大1600W(16A)/回路