カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(57)
  • 潤工社(56)
  • 東海キャスター(46)
  • エスコ(33)
  • 三木プーリ(24)
  • StarTech.com(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • TRUSCO(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 大阪魂(13)
  • シグマ光機(12)
  • イスカル(11)
  • 水本機械製作所(11)
  • イトーキ(11)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • ウエルドテック社(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • トヨタ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-60d」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
iD6400D-W230調光温白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230調光温白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様安定器:約10100%連続調光型、ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230調光昼光色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230調光昼光色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)158.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230PiPi昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230PiPi昼白色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
4日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)40.2制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230調光白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230調光白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230調光昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230調光昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230温白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230温白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230昼白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230昼白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230昼光色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230昼光色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)158.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
一体型LEDベースライト(iDシリーズDスタイル W230) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト(iDシリーズDスタイル W230)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
消費電力(W)39.8材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50光源色昼白色明るさ(Lm)6400グリーン購入法適合調光の可否
iD110形 6400Lm Dスタイル W230 調光 Panasonic(パナソニック)iD110形 6400Lm Dスタイル W230 調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷から33日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)39.8材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。光源寿命40000時間(光束維持率85%)質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
iD6400D-W230PiPi白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230PiPi白色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)40.2制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230電球色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1組
33日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・電球色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)148.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230PiPi昼光色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230PiPi昼光色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)40.2制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)156.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230調光電球色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230調光電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
33日以内出荷
(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・電球色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)148.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230PiPi電球色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230PiPi電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・電球色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)40.2制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
iD6400D-W230PiPi温白色 Panasonic(パナソニック)iD6400D-W230PiPi温白色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)40.2制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83
55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様●パネル方式:ADS●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):713×1242×66mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが適合●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし寸法55型表面処理ノングレア本体質量(kg)約18.4最大消費電力(W)320コントラスト比5000:1輝度700cd/m2解像度3840×2160ドット視野角178°/178° (コントラスト比≧10)入力端子HDMI TYPE A/ミニD-sub 15pin/USB TYPE A/USB TYPE C/D-sub 9pin/RJ45/ステレオミニスピーカーあり 10W+10Wアスペクト比16:9モニターサイズ55パネル駆動方式VA
50V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)50V型4Kスタンダード液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
仕様●パネル方式:ADS●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):649×1129×66mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが適合●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし寸法50型表面処理ノングレア本体質量(kg)約15.8最大消費電力(W)275コントラスト比4000:1輝度700cd/m2解像度3840×2160ドット視野角178°/178° (コントラスト比≧10)入力端子HDMI TYPE A/ミニD-sub 15pin/USB TYPE A/USB TYPE C/D-sub 9pin/RJ45/ステレオミニスピーカーあり 10W+10Wアスペクト比16:9モニターサイズ50パネル駆動方式VA