55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ

55V型4Kスタンダード液晶ディスプレイ - Panasonic(パナソニック)
仕様
●パネル方式:ADS●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):713×1242×66mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが適合●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
寸法
55型
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約18.4
最大消費電力(W)
320
コントラスト比
5000:1
輝度
700cd/m2
解像度
3840×2160ドット
視野角
178°/178° (コントラスト比≧10)
入力端子
HDMI TYPE A/ミニD-sub 15pin/USB TYPE A/USB TYPE C/D-sub 9pin/RJ45/ステレオミニ
スピーカー
あり 10W+10W
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
55
パネル駆動方式
VA
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80227370TH-55SQ2HJ
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする