型式60型
種類ダクト
寸法A(mm)80
寸法B(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
約20mmまで排水高さを下げることが可能です
色ライトグレー
関連資料(0.96MB)
グリーン購入法適合
適合塩ビ管VU/VP75
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)0.8
消費電力(W)5.9
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)142
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連資料パーツリスト
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
関連資料パーツリスト
関連資料パーツリスト
関連資料パーツリスト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)1.1
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)6.8
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.13
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)158
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
関連資料パーツリスト
1個
¥479
税込¥527
欠品中
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220
質量(kg)108
高さ(mm)156
消費電力(W)11.8
構造防雨型
センサーなし
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.2
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)163
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)10(Dia.)×25
直径(Φmm)10
高さ(mm)25
電圧(V)100dc
許容差±20%
静電容量68μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥459
税込¥505
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン分類:Casual
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
幅(mm)30
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
対応送り用端子台:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
関連資料パーツリスト
明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様Uライト方式
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)22.5
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
色温度(K)6200
光源色調色タイプ)
入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19
トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当
調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.22A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)16.8
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。
ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894
幅(mm)51
質量(kg)3.3
色クリスタルガラス:透明
取付U-ライト方式
高さ(mm)112
材質(本体)クローム仕上
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)46.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.4
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性手作り品
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)1.2
高さ(mm)76
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
調光の可否否
長さ(mm)905
幅(mm)50
高さ(mm)41
消費電力(W)18
器具・セットセット品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.25A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)15.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
仕様照射方向可動型
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)0.7
奥行(mm)103
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)426
演色指数(Ra)83
調光の可否否
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ