カテゴリ

  • 制御機器(1,136)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 家電(7)
  • 安全用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,557)
  • CKD(355)
  • IKO(日本トムソン)(284)
  • MAZDA(マツダ)(1,463)
  • MICROCHIP(385)
  • SMC(5,114)
  • YAMAHA(ヤマハ)(648)
  • イスカル(291)
  • イトーキ(371)
  • エスコ(1,277)
  • オカムラ(岡村製作所)(616)
  • トヨタ(631)
  • ニッサン(1,029)
  • ノーブランド(339)
  • ホンダ(798)
  • マキテック(271)
  • メディアカバーマーケット(365)
  • 新日軽(LIXIL)(352)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(848)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8c」の検索結果

1,245件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーンマネージャーGメイン操作器8C Panasonic(パナソニック)

    シーンマネージャーGメイン操作器8C

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)254×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カップリング Panasonic(パナソニック)

    カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用材質鋼管
  • アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
  • 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)

    汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    欠品中
    各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
    仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト) Panasonic(パナソニック)

    パーソナル冷蔵庫(マットオフホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
  • パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    パーソナル冷蔵庫(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。・運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。※)。2021年省エネ基準達成率 115%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):272kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック装飾クリア Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック装飾クリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.6消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
  • パナフレキエース・パナフレキ 付属品 速結カップリング クリームグレイ 種類28 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース・パナフレキ 付属品 速結カップリング クリームグレイ 種類28

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様PF管用色クリームグレイ種類速結カップリング呼び28JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整リング75 フロアプレート用 カバー付 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 フロアプレート用 カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • カードホルダー・カード紙セット Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー・カード紙セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
  • LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リニューアルプレートB級壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
  • 盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(C級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(C級用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • リニューアルプレートB級BH形壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    極数4電源(V)三相200V
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    4日以内出荷
    大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V
  • ウスイータ階段目地用コーキングCY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段目地用コーキングCY

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    7日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色チェリー色グリーン購入法適合
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5色アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ブラケット Panasonic(パナソニック)

    エクステリア ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    翌々日出荷
    取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 角型引手C1型 Panasonic(パナソニック)

    角型引手C1型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
  • シンクロ調色ペンダント Panasonic(パナソニック)

    シンクロ調色ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 モダンな南部鉄器セード。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
    仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ166質量(kg)1.9取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)88.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(lm)昼光色:530電球色:460電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
    用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
  • マルチツール用 特殊材料 ブレード Panasonic(パナソニック)

    マルチツール用 特殊材料 ブレード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂+PVC色ウォームグレイ寸法L(mm)97.2呼び28寸法D(Φmm)49.4寸法d(Φmm)27.5
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • シンクロ調色ブラケット Panasonic(パナソニック)

    シンクロ調色ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
    仕様上下面カバー付(非密閉)、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)110質量(kg)0.5取付ツマミネジ方式高さ(mm)110電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9色温度(K)2700~6200LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ拡散
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • スポットライト(直付)60形中角昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト(直付)60形中角昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.8取付方式天井直付型・壁直付型、壁面(上・下向き取付)・天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯回転方向330°色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)75入力電流(A)0.07(100V時)光束(Lm)【器具】360LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90
  • スポットライト(壁埋込)80形中角昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト(壁埋込)80形中角昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型適合【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.6取付方式壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯回転方向330°色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)75.7入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)【器具】500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下90