空調・電設資材 (23) 建材・エクステリア (15) 制御機器 (13) 電気材料 (6) 電動工具 (6) 住設機器 (5) 防災用品 (4) メカニカル部品 (1) 安全用品 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW) 左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55 質量(kg) 15.4 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW) 左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55 質量(kg) 16.1 色 トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW) 左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55 質量(kg) 14.9 色 トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様) 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WN1112K、露出型WK3012
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質 本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源 接続:速結端子 定格 単相100V 開口寸法(mm) 天井:416×354 ダクト径(Φmm) 【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm) 450
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱
材質 本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源 接続:速結端子 定格 単相100V 開口寸法(mm) 天井:416×354 ダクト径(Φmm) 【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm) 450
Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。
製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。
場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。
電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。
電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。
ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
色 ブラック 標準作業時間 【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.87MB)
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高い信頼性 公称スイッチング容量: 4 A @ 250 V ac 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング範囲: 100 μA-100 mV dc → 4 A-250 V ac 感度の高い100 mWのピックアップ、200 mWの動作電力
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-9085 アズワン品番 65-8058-25
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Max:+65℃●コード番号:699-6985 アズワン品番 65-8095-90
ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979 アズワン品番 65-8097-02
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-9086 アズワン品番 65-8058-13
SMDレジスタ 3.9Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、3.9 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W アズワン品番 65-7078-60
SMDレジスタ 3.9Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番 65-7070-93
SMDレジスタ 3.9Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃耐性に優れています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互換
インナーコンセントスクエア90 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途 床用配線器具 仕様 送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別 絶縁ワンタッチ取付枠付 色 ダークグレー 取付 フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプ ビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート) アルミ製
煙当番薄型/電池・移報無・和室色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 色 和室色 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
熱当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式 電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約110(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点 移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所 台所など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面。壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) 感知方式 熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
煙当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック) 予約販売
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約115(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点 移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面・壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体 Panasonic(パナソニック) ¥ 85,980~税込 ¥ 94,578~
1巻(20m)ほか
8日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース) 硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 シース色 オレンジ(危険色) 材質(導体) 銅(8mm2 )+銅(20mm2 ) グリーン購入法 適合
【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 敷居・レール 敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) 勝手 右引手(R),左引手(L) 寸法(高さ) 7尺(2m高) 色 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK 納まり Y戸車引戸 枠納まり 1間片引き 洗面タイプ(Y3) デザイン DB,DC,DG 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅 UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3) 関連資料 (0.1MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
勝手 右引手(R),左引手(L) デザイン DB,DC,DG 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅 UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3) 型式 XMJE2 色 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 納まり 上吊引戸 1間片引き 洗面タイプ(U3) 寸法(高さ) 7尺(2m高) 引手 C1型ST,C1型BK 関連資料 (0.09MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 開き戸 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 色 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 寸法(高さ) 7尺(2m高) 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅 UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3),UW825mm(5) デザイン DB,DC,DG 勝手 右勝手(R),左勝手(L) 蝶番 カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) ハンドル A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 納まり 片開きドア 洗面タイプ(03) 関連資料 (0.19MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
色 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 寸法(高さ) 7尺(2m高) 枠幅 UW1645(1) 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 納まり Y戸車引戸 枠納まり 1間引違い(Y5) 敷居・レール 敷居(S),直付レール(J) 型式 XMJE2 デザイン PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 勝手 勝手なし(N) 関連資料 (0.11MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
納まり Y戸車引戸 枠納まり 1間片引きパネル(Y0) 型式 XMJE2 寸法(高さ) 7尺(2m高) 枠幅 UW1645(1) デザイン PA,PD,KE,HA 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 色 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 敷居・レール 敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) 勝手 右引手(R),左引手(L) 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 関連資料 (0.1MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ) 7尺(2m高) 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK デザイン PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 敷居・レール 敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) 色 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 枠幅 UW1645(1),UW1445(2) 納まり Y戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1) 型式 XMJE2 勝手 右引手(R),左引手(L) 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 関連資料 (0.1MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり 上吊引戸 枠納まり 1間引違い(U5) 勝手 なし(N) 高さ(m) 7尺(2m高) 枠幅 UW1645mm(1) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料 (0.09MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン PA,PD,KE,HA 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり 上吊引戸 枠納まり 1間片引き(U0) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さ(m) 7尺(2m高) 枠幅 UW1645mm(1) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料 (0.09MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり 上吊引戸 枠納まり 1間片引き(U1) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さ(m) 7尺(2m高) 枠幅 UW1645mm(1),UW1445mm(2) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料 (0.09MB) サービス分類 オーダー・加工
ケーブルカッター刃 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm) 30 最大切断能力 CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28) 切断可能線径(Φmm) 最小:0.6 全長×全幅W×全高(mm) 本体組込:421×70×108、単体:141×98×65 質量(kg) 本体組込:2.85、単体:1.1 能力 CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン TA,TD 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり Y戸車引戸 枠納まり 1間片引き トイレタイプ(Y2) 敷居・レール 敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さL 7尺(2m高) 枠幅 UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK 吊元 左右兼用 関連資料 Y戸車引戸枠納まり1間片引き資料(0.11MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン TA,TD 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり 上吊引戸 枠納まり 1間片引き トイレタイプ(U2) 勝手 右引手(R),左引手(L) 高さL 7尺(2m高) 枠幅 UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手 C1型ST,C1型BK 吊元 左右兼用 関連資料 上吊引戸枠納まり1間片引き資料(0.09MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 片開き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン TA,TD 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり 片開きドア トイレタイプ(02) 勝手 右勝手(R),左勝手(L) 高さL 7尺(2m高) 枠幅 UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドル A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番 カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元 左右兼用 関連資料 片開きドア資料(0.19MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 親子ドア 表示錠なし Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン PA,SB,SC,WB,WC,LC,LD,MC 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり 親子ドア(04) 勝手 右勝手(R),左勝手(L) 高さL 7尺(2m高) 枠幅 UW1190mm(4) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドル A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番 カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元 左右兼用 関連資料 親子ドア資料(0.18MB) サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式 XMJE2 デザイン PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD 枠 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり 片開きドア(01) 勝手 右勝手(R),左勝手(L) 高さL 7尺(2m高) 枠幅 UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6) 色(柄) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドル A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番 カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元 左右兼用 関連資料 片開きドア資料(0.19MB) サービス分類 オーダー・加工