216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕 トラスコ品番799-9402 定格電流(A)-
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CAT5Eキャップ
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー) キャップポリカーボネート(グリーン)
1個
269 税込296
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CAT6キャップ
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー) キャップポリカーボネート(ブルー)
1個
269 税込296
6日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様埋込型 セラミックホワイト タイプ「LAN」表示付 規格CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格CAT5E
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイト タイプ「LAN」表示付 規格CAT5E
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

極数8極8心 伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃)-10~40 適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
799 税込879
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
RoHS
タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線 性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE ブラック 極数8極8心 使用温度範囲(℃)-10~40 方式圧接接続(IDC) 耐熱性70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 保証期間購入日より1年間 使用場所住宅、事務所などの屋内 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チョコ タイプ埋込型 シリーズぐっとすシリーズ カテゴリーCAT5E
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト 埋込型 極数8極8心 規格CAT5 表示「LAN」表示付
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト 埋込型 極数8極8心 規格CAT6 表示「LAN」表示付
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト 埋込型 極数8極8心 規格CAT5
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト) タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1890 容量(L)17 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090 照明LED(11.2W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区一般地 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1890 容量(L)17 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090 照明LED(11.2W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数1個
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続 トラスコ品番799-9682 材質ポリカーボネート サテングレー 極数8極8心 使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT5E
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ぐっとすシリーズ
接続方式プラグ接続型
1個
特価
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)