CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。
角度(°)(立ち上げ)20
色調オレンジ
Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
色調オレンジ
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
立上げ角度20°
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58
寸法W(mm)46
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
付属品防塵キャップ
首振角度(°)30
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付
角度(°)(立ち上げ)20
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
色ウォームグレイ
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)30
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)30
1巻(30m)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本
適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8412
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
付属品防トロキャップ
適合CD管用
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22
おねじ外径(mm)26.5
1個
¥92
税込¥101
当日出荷
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
適合CD管・PF管共用
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合CD管・PF管共用
種別パナフレキCD・PF共用付属品
色ウォームグレイ
種類ジョイントナット
寸法L(mm)24
呼び16-16
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)31
入数(個)1
1個
¥39
税込¥43
4日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
色クリームグレイ
呼び28-E31
寸法d(mm)32.3
寸法L(mm)85.5
寸法D(mm)49.4
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応
適合呼び16用
全長(mm)230
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
JIS規格JIS C8412
適合規格(PS)E
適合CD管用
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)30~60
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)20
関連キーワード
1
2
次へ