充電圧着器 150mm2~325mm2Panasonic(パナソニック)翌日出荷
150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルト色ブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.96MB)
ケーブルカッター刃Panasonic(パナソニック)当日出荷
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)切断可能線径(Φmm)最小:0.6全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
充電ケーブルカッターDualPanasonic(パナソニック)当日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時)色黒口径(Φmm)56切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)色黒圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)公称出力(kN)125(12.7tonf)寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69