600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース
質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時)
色黒
口径(Φmm)56
切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本
素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0
寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)2.8(EZ9L45装着時)
色黒
素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)291×263×60
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30
最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)
切断可能線径(Φmm)最小:0.6
全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65
質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1
能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
1個
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
関連キーワード