「CV線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6
ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40
チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
EZ1PD1用圧着アタッチメント
質量(kg)1.6
能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回
角度(°)8方向(45度刻み)
対応機種EZ1PD1
圧着範囲(mm2)14-60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68
公称出力(kN)40
関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルト
色ブラック
圧力公称圧力185kN
本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93
本体質量(kg)7.25
圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回
圧着範囲(mm2)150~325
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.96MB)
1台
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース
質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色黒
圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)
圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW)42
全長×全幅W×全高(mm)329×70×103
質量(kg)2.1
能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回
色ブラック
セット内容本体のみ
仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース
質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時)
色黒
口径(Φmm)56
切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本
素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0
寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
公称出力(kW)42
全長×全幅W×全高(mm)329×70×103
質量(kg)2.1
能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回
色ブラック
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02
仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時)
線径(Φmm)0.6(細断可能最小)
能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本
口径(Φmm)19
角度(°)8方向(45度刻み)
対応機種EZ1PD1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68
最大切断能力CV・IV線100mm2
関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30
最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)
切断可能線径(Φmm)最小:0.6
全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65
質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1
能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)2.8(EZ9L45装着時)
色黒
素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)291×263×60
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード