種別キャップ
色ミルキーホワイト
種類ハ型キャップ
定格電圧(V)24
定格電流(A)10
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します。既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用。ACアダプタ用トレイ付
仕様ACアダプタ用トレイ付
色ブラック
種類1.2m用
入数外1
1個
¥64,980
税込¥71,478
29日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。DCコネクタ付(端末加工不要)
色ブラック
定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A
電源プラグ2Pアース付
入数内1/外4
有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2(USB-A・C)
定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A
入数内1/外20
1個
¥8,688
税込¥9,557
29日以内出荷
DSシリーズ - ラッチ。この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033
アズワン品番65-8096-46
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6332
アズワン品番65-8097-28
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345
アズワン品番65-8061-09
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
付属品ソケット付
質量(kg)0.3
種類補修部品
適合器具YKX40341、YKX40342、YKX40351、YKX40352
1台
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756
アズワン品番65-8063-91
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル電力:200mW●コード番号:699-6017
アズワン品番65-8096-43
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:699-6257
アズワン品番65-8096-18
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
。UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250
アズワン品番65-8096-58
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。マウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)
種別DCライン 本体マウントバー用
長さ(mm)1047
色ブラック
種類1.2m用
使用温度範囲(℃)-10~40
定格DC24V 12.5A
入数内1/外4
1本
¥3,898
税込¥4,288
29日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.78
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979
アズワン品番65-8097-02
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6314
アズワン品番65-8096-04
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
色ミルキーホワイト
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:20mΩ
アズワン品番65-7183-06
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット
種類DC入力
規格UL/C-UL、CE
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
電圧(V)6.3dc
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
寸法(mm)5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)51
電圧(V)6.3dc
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
電圧(V)25dc
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:4700μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.91A
アズワン品番65-7208-01
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:16mΩ
アズワン品番65-7183-07
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:16mΩ
アズワン品番65-7182-34
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:15000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.21A
アズワン品番65-6935-37
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
静電容量(μF)100
電圧(V)63 dc
実装タイプスルーホール
テクノロジー電解
寸法(mm)10 (Dia.)×12.5
動作温度(℃)-55~+105
寿命3000h
リードピッチ(mm)5
リップル電流(mA)535
シリーズFC Radial
等価直列抵抗(mΩ)256
許容差±20%
1セット(5個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
DC電源用配線ダクト DCライン。付属のパーティションが取付できます。
用途マウントバーの上部に取付けます。
種別DCライン マウントバー パーティション
材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)
色ブラック
高さ(mm)463
種類2.4m用
パネル幅(mm)2308
パネル厚(mm)4
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます。付属のパーティションが取り付けできます
材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)
色ブラック
高さ(mm)463
種類1.2m用
パネル幅(mm)1109
入数外1
パネル厚(mm)4
1個
¥31,980
税込¥35,178
29日以内出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H100×W70×D36.5
定格電圧(V)DC12
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648
アズワン品番65-8096-52
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ