13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
クリームグレイ 呼び28-E31 寸法d(mm)32.3 寸法L(mm)85.5 寸法D(mm)49.4
1個ほか
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプジョイントアダプタ
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ(CD管用)
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
1個ほか
239 税込263
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)