2,077件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類消灯タイマ付・スマートデザイン 定格電圧(V)100 定格電流(A)8
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)照明器具 EE45534S オプション
庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形 種別自動点滅器(EEスイッチ) ホワイトシルバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)3 回路方式一体方式、点灯照度調整機能付 結線方式電源プラグ式 負荷容量AC100V3A 動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE5975
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EEスイッチ連動ユニット
タイプ1入力用・光アドレス設定式・分電盤用 電源(V)AC100またはAC200
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


仕様消灯タイマ付・スマートデザイン 種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 定格電流(A)3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類防水コンセント 種別自動点滅器(EEスイッチ) 定格電流(A)3 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 仕様(JIS形式)JIS2形 適合遮光フード(別売):EE5975 定格電圧(V)200 照度(Lx)(点灯)50~100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
欠品中

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付 付属品木ねじ ブラウン コンセント個数2個口
1個
8,398 税込9,238
欠品中

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。
定格3A 100V AC 回路方式片切常閉型 負荷容量0.05~3A
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 400V dc
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:68μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7143-70
1個
639 税込703
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:68μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-6987-25
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7140-70
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:330μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7054-86
1袋(50個)
34,980 税込38,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 5個入
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:22μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20% アズワン品番65-7139-17
1袋(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 5個入
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-6979-73
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:100μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.7A アズワン品番65-7141-25
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:68μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7062-85
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
1袋(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 5個入
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:47μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.18A アズワン品番65-7140-68
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:82μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7054-56
1袋(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.46A アズワン品番65-7196-98
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:100μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-6979-98
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:995mA アズワン品番65-7194-10
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 160V dc
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:330μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7140-71
1個
899 税込989
7日以内出荷

EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:22μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-6987-99
1袋(200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7142-68
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 5個入
EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:68μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIAL アズワン品番65-7137-12
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷