カテゴリ

  • 電動工具(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EZ7880」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒) Panasonic(パナソニック)部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリルPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(200g)
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A4 充電全ネジカッターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
449税込494
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライトPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個(200g)
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
ハンマードリルEZ7881用水平器 Panasonic(パナソニック)ハンマードリルEZ7881用水平器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
集塵カップ Panasonic(パナソニック)集塵カップPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックケース Panasonic(パナソニック)プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック)28.8VハンマードリルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
はつり アタッチメント Panasonic(パナソニック)はつり アタッチメントPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
適合EZ7880、EZ6813長さL(mm)125
ハンマーチャック Panasonic(パナソニック)ハンマーチャックPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420