【PC本体+eSIM(データ通信4年間無制限)セットモデル】Let’s note SR4 4G LTEPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等容量【VRAM】メインメモリーと共用電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz外部出力あり アナログRGB、HDMIインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量【メイン】16GBディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア)解像度1920×1280ドット保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送Bluetooth v5.3容量(GB)512TVチューナーなしストレージSSD Pcle光学ドライブなしモニターサイズ12.4型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2)オフィスソフトなし
FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様SIMフリー(nanoSIM)付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様SIMフリー(nanoSIM)付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
【PC本体+eSIM(データ通信4年間無制限)セットモデル】Let’s note FV4 4G LTEPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年サイズディスプレイ:14型容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GBタイプメモリ:LPDDR4x SDRAM電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI対応機種タッチパネル:非搭載対応CPU:Core i5-1335U最大消費電力(W)65インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリー(最大・標準)16GBディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。スピーカーステレオスロットメモリー:0/0(空/全)OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bitプロセッサーテクノロジー:第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)データ転送無線:Bluetooth v5.1メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応ストレージSSD Pcle光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応コントローラグラフィック:インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。インターフェースLANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド対応ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.1TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3オフィスソフトなし
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
多回路エネルギーモニタ 本体ユニットPanasonic(パナソニック)30日以内出荷
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)種別本体ユニット材質ABS色グレー質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。