691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ホワイト 適合器具ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 タイプ天井直付型
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面取付専用。 消費電力(W)9.5 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:840
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11 光源色昼白色 幅(mm)110 質量(kg)1.8 高さ(mm)670 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)121 電圧(V)100 全光束(Lm)1062 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000(光束維持率70%) 入力電流(A)0.21(100V時) 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 デザインCasual 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7 取付埋込型 タイプ100形 電圧(V)100~242 消費電力(W)7 構造浅型10H 色温度(K)3000 識別記号【電源ユニット】A2 エネルギー消費効率(Lm/W)141.4 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)990 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 遮光(°)光源:15 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型 質量(kg)1 取付埋込型 タイプ550形 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 識別記号【電源ユニット】A13 LED寿命(時間)60000 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 遮光(°)光源:15 反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式ねじ込み 構造防湿型・防雨型 LED内蔵 入力電流(A)0.21(100V) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当30形丸形蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 新たな高演色 高い演色性で忠実に色味を再現します。 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースペンダント 本体
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) フランジプラスチック(ホワイト) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ750形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A20 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ550形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A13 エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色電球色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上) 定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5220 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ 機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 調光範囲約1~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 光色昼白色 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。 ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894 幅(mm)51 質量(kg)3.3 クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 高さ(mm)112 材質(本体)クローム仕上 タイプ天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) エネルギー消費効率(Lm/W)46.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.4 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

先端SSL商品。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。LEDを中心とする次世代半導体照明。
適合【調光器】(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 幅(mm)□1276 寸法【埋込穴角(mm)】□1257 電圧(V)100~242 消費電力(W)169 本体亜鉛鋼板(ホワイト) 光源LED内蔵 安定器定格出力型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 組合対応【セパレートセルコン】A、AN・NTタイプとの組み合わせ可能 明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル(乳白) 埋込高(mm)250 電源ユニット内蔵
1台
80,980 税込89,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100 消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8 エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3] 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370] 光色電球色 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) 木製枠(白木) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 ホワイト 取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9) 鋼板 取付面位置天井面取付専用 電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型 タイプ150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100 消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体
エコ商品
傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。 天井の傾斜角度10°~30°に対応 壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 傾斜天井取付角度(°)10~30 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト【受注生産品】
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)