1,091件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本 光束(Lm)約50(参考値) ホワイト 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60 質量(g)約110(電池含) 電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx)約500 光源ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類LED アズワン品番64-1237-58
1台
899 税込989
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品、RoHS
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用 光束(Lm)約30(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約66×195 質量(g)約400(電池含) 電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約540(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 1個 電球の種類LED 防水仕様生活防水形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池) 使用電池単3形乾電池×3本 光束(Lm)約18(参考値) 明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時) 電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.3 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED流し元灯
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付
用途キッチンや洗面台の照明に。 仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ 質量(kg)0.6 種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート) 幅(cm)45 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)65 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)840 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横)・棚下兼用取付用
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板
種別C級(10形)、片面用 適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1 電球の種類LED
1個
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)客席誘導灯LEDランプ
質量(kg)0.03 消費電力(W)1 入力電流(A)0.04 電球の種類LED
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED流し元灯
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。 質量(kg)1.2 種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート) 幅(cm)117 長さ(cm)558 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)47 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)980 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下兼用取付型
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED流し元灯
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・プルスイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。 仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで) 質量(kg)0.8 幅(cm)58 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)65 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1100 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面取付専用
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級用LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 質量(kg)器具:0.03 品番LEDカセット式ランプ FK92112 定格寿命(時間)60000 入数(個)1 適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 標示灯パネル
材質パネル/アクリル(ホワイト) 文字色ブラック 適合器具FA20380、FA20390 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92222×4本 材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)450 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)450 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2 LED内蔵 入力電流(A)0.155 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:50(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED流し元灯
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付
用途キッチンや洗面台の照明に。 質量(kg)0.8 幅(cm)58 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)65 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7(1100lm・12W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1100 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
RoHS
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 長さ(mm)218 幅(mm)62 質量(kg)1.8 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂(ホワイト) タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V) 交換目安ランプ交換の目安:60000時間 入力電圧(V)非常時:DC100 光源常時・非常時ともLED点灯 LED内蔵 入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V) 光度(cd)表示面:20以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯カットルーバ(前後用)
このルーバは前方と後方を同時に遮光します。
タイプ器具内蔵タイプ 入数1組4個
1組(4個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体
定格電圧(V)AC100 適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098 材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)